押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803965 品番B-205-3
販売価格(税込) ¥1,521
販売価格(税別)
1,383

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。

材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 用途船舶・車両・通信機器・測定機器 質量(g)18 寸法L(mm)100 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)27 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする