曜日別特売
B-205-4 押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン) 62803974

押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2)B-205-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62803974
品番
B-205-4
販売価格(税込)¥1,613
販売価格(税別)
¥1,466

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。

用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)
20
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
4.7
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
2
寸法W(mm)
38
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
8
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
10
寸法P3(mm)
35
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10408

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする