TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804008
品番
B-206-4
販売価格(税込)
¥2,614
販売価格(税別)
¥
2,376
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
材質
羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
55
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.8
寸法D(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
4.2
寸法N(mm)
8
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
10
寸法P3(mm)
35
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10413