押出 平型蝶番(L125×W100×t5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62804062 品番B-209-2
販売価格(税込) ¥6,877
販売価格(税別)
6,252

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途船舶・車両・通信機器・測定機器 質量(g)210 寸法L(mm)125 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)60 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10422

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする