ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62804105 品番B-211-2
販売価格(税込) ¥2,412
販売価格(税別)
2,193

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)4.5 寸法D3(Φmm)- 寸法L(mm)125 寸法M(mm)5 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)38 寸法W(mm)60 寸法t(mm)3 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途クリーンルームの制御盤・計測機器 質量(g)84 寸法θ°290 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード12711

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする