※右型です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
平面裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804218
品番
B-301-1-L
販売価格(税込)
¥243
販売価格(税別)
¥
221
バスケットに入れる
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
44
寸法L4(mm)
45
寸法W1(mm)
43
寸法W2(mm)
12
寸法t(mm)
1.6
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
計測機器・ロッカーなどの小型扉
質量(kg)
3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
50
左右区別
左型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10424