TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
連動樹脂蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804376
品番
BP-335
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
開き角度は約118°を確保します。
左右兼用です。
材質
アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
13
表面仕上げ
アーム部/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13469