TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ストッパー付重量扉用ステー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
145
タキゲンコード
10450
質量(g)
550
注文コード
62804437
品番
B-450-1
販売価格(税込)
¥3,990
販売価格(税別)
¥
3,627
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
寸法L1(mm)
145
寸法L2(mm)
343
寸法T1(mm)
60
寸法T2(mm)
38
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
左右兼用型
質量(g)
550
許容荷重(N)
1.47
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
10450