TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804455
品番
B-450-W-0-R
販売価格(税込)
¥5,961
販売価格(税別)
¥
5,419
バスケットに入れる
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
左右兼用型
用途
キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
395
寸法T1(mm)
7
寸法T2(mm)
50
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
右
質量(g)
643
許容荷重(N)
1.47
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
13125