TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
二段階式ストッパーステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804473
品番
B-482-W
販売価格(税込)
¥1,934
販売価格(税別)
¥
1,758
バスケットに入れる
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
寸法W(mm)
32.4
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
質量(g)
440
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13275