TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
縦型収納ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804498
品番
B-484-2-R
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。
収納時の筐体内への突出を抑えられます。
アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
右用
用途
屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13376