ハンディプロジェクター RICOH PJ WXC1210

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62804588 品番514378
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

LED 光源採用 短焦点ハンディ・プロジェクター/安心3年保証

コントラスト比40000:1 解像度1280×800 主な用途家庭用 設置方式置き型 明るさ(Lm)800 アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする