TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平蝶番(L1=30 W1=90)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804638
品番
B-508-A-5
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
9
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
35
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
18
寸法W3(mm)
72
寸法d(mm)
3(商品番号B-1024-3)
寸法t(mm)
2.3
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(g)
60
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10478