TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
3管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
65
タキゲンコード
11748
注文コード
62804674
品番
B-527-B-1(BA-56-1)
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
9.8
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
30
寸法W(mm)
60
寸法d(mm)
4(商品番号B-1024-4)
寸法t(mm)
2.3
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
80
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11748