TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
3管型加工蝶番(L100×W110×t4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804823
品番
B-543-B-2(BA-60-5)
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
18
寸法E(mm)
16.3
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
52
寸法W(mm)
110
寸法d(mm)
7(商品番号B-1024-7)
寸法t(mm)
4
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
352
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11772