加工用蝶番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)32 タキゲンコード13430 注文コード62804884 品番B-546-9
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は寸法L・タキゲンコードなど15種類から選べます 他の種類を見る

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。

材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 質量(g)127 寸法L(mm)32 寸法t(mm)4.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)10 寸法W(mm)105 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。 タキゲンコード13430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62804848
2024-08-07
用途:
機械工作
サロン レイ 様 (サービス業)

重量横長蝶番両長タイプが存在しないのでこちらを2枚購入して蝶番加工した。目的どうりの物ができ大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする