加工用蝶番

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 タキゲンコード13431 注文コード62804893 品番B-546-11
販売価格(税込) ¥524
販売価格(税別)
476
この商品は寸法L・タキゲンコードなど15種類から選べます 他の種類を見る

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。

材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 質量(g)369 寸法L(mm)50 寸法t(mm)6.0 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法W(mm)157 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。 タキゲンコード13431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62804848
2024-08-07
用途:
機械工作
サロン レイ 様 (サービス業)

重量横長蝶番両長タイプが存在しないのでこちらを2枚購入して蝶番加工した。目的どうりの物ができ大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする