TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
天蓋用大型ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804945
品番
B-580-0-R
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
重量用に最適です。
右用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
制御盤・大型点検口
許容荷重(N)
784N
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
12786