曜日別特売
B-618-1 リーズロック TAKIGEN(タキゲン) 62804972

 

B-618-1 リーズロック TAKIGEN(タキゲン) 62804972
B-618-1 リーズロック TAKIGEN(タキゲン) 62804972

リーズロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)1
内容量1個注文コード62804972品番B-618-1
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。

用途
農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
適合ワイヤ径(Φmm)1材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ばね、ピン/ステンレス(SUS302)、爪/焼結合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)10寸法L(mm)19寸法H(mm)13寸法W(mm)11材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金タキゲンコード13442
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54340835
2021-01-24
用途: 強風対策
建設業・工事業

かなり締まります.
ワイヤー入口がテーパー状に広くなって,いると作業がしやすいかも,

対象商品 : 61109606
2019-05-27
用途: 吊り物の高さ調整
神楽工房

同じリーズロックが別会社から販売されていますが殆ど同じ。
金額のこちらの方が安いし、金物で有名な“タキゲン”から出しているので信頼できます。1.5mm~になっていますが1.2mmでも使えます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする