ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/ポリアセタール(POM)、シャフト/亜鉛合金(ZDC) 注文コード62805146 品番BP-879-1-L-10K
販売価格(税込) ¥1,040
販売価格(税別)
945
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る

180°の回転範囲内(矢印方向)で適度なダンパー特性が得られます。(矢印逆方向の回転は無負荷)
コンパクトな六角形状で扉へのセッティングが容易に行えます。
ダンパー特性:閉止時間10±5秒
耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間2.5秒以上

材質本体/ポリアセタール(POM)、シャフト/亜鉛合金(ZDC) タキゲンコード11825 用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 仕様定格負荷トルク:98cN・m 質量(g)30 寸法D(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする