ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805182 品番BP-885-3R
販売価格(税込) ¥618
販売価格(税別)
562

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。
高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。
フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。
180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。
右回転用、左回転用があります。

材質ポリアセタール(POM) 用途自動販売機・事務機器関連 質量(g)20 タキゲンコード12730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする