フラットトップキャップは液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞、蛋白質の吸着が少ない性質を有しています。ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適していますが、ポリプロピレンと比較して許容遠心力は小さくなります。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクを使用することにより、はがれ落ちがほとんどなく読み取りも容易です。書き込み用マーキングスポット付です。
バルク包装品は再シールできるジッパー付パッケージを採用。使い残した遠沈管もジッパーによって再密閉可能です。
DNase, RNase, DNAフリー
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
2445-050はリーズナブルな価格の製品で仕様が異なります。
タイトシール・スクリューキャップを採用しています。
白インク目盛、書き込み用マーキングスポット付です。
DNase, RNase, Human DNAフリー