TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ダンパー
ロータリーダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
62805207
品番
B-887-40K-R
販売価格(税込)
¥3,587
販売価格(税別)
¥
3,261
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト形状のため、取付けスペースを取りません。
120°の回転範囲で適度なダンパー特性が得られます。
右用
材質
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
13457
用途
検査機器・測定機・環境機械等の屋内機器
仕様
定格負荷トルク:3.9N・m閉止時間15±10秒
使用温度範囲(℃)
0〜+40
保存温度(℃)
-20〜60
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
耐久回数
10万回(常温)で上記閉止時間1秒以上