TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
解除ベルト付スライドステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805234
品番
B-894
販売価格(税込)
¥11,873
販売価格(税別)
¥
10,794
バスケットに入れる
激しい扉の開閉にも強靭です。
扉を開くと自動的に一段目にロック、ベルトを引いてロック解除し、2段目まで開くか閉扉できます。
ベルトを押さえるマジックテープ付き
左右兼用型
材質
圧延鋼板(SS400)
用途
特装車・中型バンのスイングアップドア
付属品
マジックテープ(メス)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
12755