※右型です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62805356
品番
B-1005-2-R
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
2.3
寸法D2(Φmm)
4.4
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
37
寸法P1(mm)
26
寸法P2(mm)
18
寸法P3(mm)
14
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
26
寸法t(mm)
1.0
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
15
左右区別
右型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M3
タキゲンコード
10572