※右型です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805365
品番
B-1005-3-R
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
3.8
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
30.5
寸法P1(mm)
18
寸法P2(mm)
12
寸法P3(mm)
12.5
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
19
寸法t(mm)
0.8
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M2.5
タキゲンコード
10574