ステンレス 長蝶番(L1800×W32×t0.8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805417 品番B-1007-31
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 質量(g)500 寸法L1(mm)1800 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする