TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805505
品番
B-1008-11
販売価格(税込)
¥1,344
販売価格(税別)
¥
1,222
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
65
寸法N(mm)
5
寸法W1(mm)
86
寸法W2(mm)
28
寸法W3(mm)
58
寸法t(mm)
3.0
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
245
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10607