ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805566 品番B-1042-1
販売価格(税込) ¥553
販売価格(税別)
503
寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.5 寸法L(mm)68 寸法W(mm)50 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)75 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする