ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805654 品番B-1061-3
販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

折曲げて使用できます。

寸法D(Φmm)15.5 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)72 寸法L3(mm)82 寸法t(mm)3 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・工作機械 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)384 表面仕上げ生地 タキゲンコード12840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする