ステンレス カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805828 品番B-1096-16
販売価格(税込) ¥312
販売価格(税別)
284

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする