TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805934
品番
B-1097-2
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
6
寸法D4(Φmm)
2
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
90
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
90
タキゲンコード
10699