ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805968 品番B-1097-5
販売価格(税込) ¥752
販売価格(税別)
684
寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 寸法D3(Φmm)5 寸法D4(Φmm)10 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)65 寸法T(mm)2 寸法d(mm)4(商品番号B-1024-4) 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 タキゲンコード11602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする