TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806205
品番
B-1137 穴なし
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
質量(g)
0.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13236