TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ワイヤーステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
900
タキゲンコード
13076
注文コード
62806232
品番
B-1212-900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。
簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適
必要最低限のコンパクト設計。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
各種小型扉
質量(g)
12
寸法L(mm)
900
破断強度(kN)
ワイヤー:1.9
表面仕上げ
ワイヤー/樹脂コーティング(ポリアミド12・黒色)、ブラケット他/バレル研磨
タキゲンコード
13076