ステンレス 天蓋用ロータリーステー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62806388 品番 B-1453-1-R
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
右用・

寸法L1(mm)277 寸法L2(mm)230 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)24 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼板(SUS304) 左右区別 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 仕様天蓋用 質量(g)120 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10804

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61113605
2021-12-19
用途:
可動天板に

もう少しビスで固定する金物自体が小さい方が、使用用途も増えるかと思います。
スペースがあるところばかりでは無いので。

対象商品:
61113623
2020-03-03
用途:
部品交換

作業機械のシャッター用に購入。今までは機械メーカーより回転部分のみ安く購入していたが今後取り扱わないとの連絡がきた。調べたところモノタロウさんに同じ型のものはあったので、ステーをグラインダーでカットして取り出し使用している。
モノタロウさんで回転部分のみ取り扱えたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする