TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 前蓋用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806397
品番
B-1458-1
販売価格(税込)
¥1,075
販売価格(税別)
¥
977
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。
左右兼用型
寸法L1(mm)
260.5
寸法L2(mm)
240
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・通信機器
仕様
前蓋用
質量(g)
100
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10818