TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
二段階式ストッパーステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806467
品番
B-1482-W
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
質量(g)
390
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
13380