ステンレス U曲げ裏蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62806704 品番 B-1540-2
販売価格(税込) ¥1,484
販売価格(税別)
1,349
寸法D(Φmm)11.5 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)11 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)70 寸法W1(mm)22.5 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)□13 寸法t(mm)3.2 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 質量(g)167 表面仕上げ生地 タキゲンコード12995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする