TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806774
品番
B-1545
販売価格(税込)
¥1,113
販売価格(税別)
¥
1,012
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
230
寸法t(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13001