曜日別特売
B-1569 ステンレス 片袖裏蝶番(L=65) TAKIGEN(タキゲン) 62806835

ステンレス 片袖裏蝶番(L=65)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62806835品番B-1569
販売価格(税込)¥305
販売価格(税別)
277
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40タキゲンコード10845
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする