ステンレス トラックヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62806844 品番 B-1589-A
販売価格(税込) ¥4,016
販売価格(税別)
3,651

ステンレスで耐食性に優れています。
両羽根段付型(B-1589-A)・片羽根段付型(B-1589-B)・平型(B-1589-C)があります。
軸は抜差し可能で取付けが簡単です。
カール部を溶接しています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・平ボディー・ウイング車 付属品割ピン・ワッシャー 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード11424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする