消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806887 品番B-1806-2
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途消防車・特装車 質量(g)1110 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)5 タキゲンコード11648

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする