曜日別特売
SCMKM5-25 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン) 62806899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼入マイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数25モジュール(mm)5注文コード62806899品番SCMKM5-25
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。

用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする