リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード13161 注文コード62806932 品番B-1849N-3
販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスで耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
左右兼用型。ピンの差込み方向で勝手を組替えます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・コンテナー・大型扉 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード13161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする