※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじれ方向
L
モジュール(mm)
2.5
注文コード
62806935
品番
KU2.5-L1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじれ方向・モジュール
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
外周にネジが切られた歯車。
ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、
高い減速比が設定可能です。
用途
減速器・昇降機などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°(14°30′)
歯面硬度
HB200以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
2.5
ねじれ方向
L