TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス トラック用あおりヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806984
品番
B-1867-1S
販売価格(税込)
¥4,895
販売価格(税別)
¥
4,450
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・平ボディー・ウイング車
付属品
割ピン・ワッシャー
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
11421