曜日別特売
FCUH1.5-40R1 ウォームホイル KANA(片山チエン) 62807039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームホイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじれ方向R歯数40モジュール(mm)1.5注文コード62807039品番FCUH1.5-40R1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減
速比が設定可能です。

用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯数40歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1.5ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする