TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管角ヒンジピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807072
品番
B-1970-0
販売価格(税込)
¥2,160
販売価格(税別)
¥
1,964
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
16
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
24
寸法L4(mm)
113
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
8(商品番号B-1024-8)
寸法□W(mm)
18
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
220
タキゲンコード
10848
注意
※E形止め輪は付属されておりません。