TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管角ヒンジピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807088
品番
B-1970-1
販売価格(税込)
¥1,604
販売価格(税別)
¥
1,458
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
14
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
100
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
7(商品番号B-1024-7)
寸法□W(mm)
16
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
150
タキゲンコード
10849
注意
※E形止め輪は付属されておりません。